VESTIL COLV-6-70-8 Σκάλα Cross-Over, Κάθετη, 6 σκαλοπάτια, Ύψος 8 ίντσες

Είδος: CE3AXJ Μοντέλο: COLV-6-70-8
€2,045.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
Ύψος κάθαρσης70.19 "
Πλάτος κελαριού8"
ΧρώμαΚίτρινο
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Ύψος χειρολισθήρας42.63 "
Ύψος114.63 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος29.06 "
ΥλικόΑτσάλι
Midrail21 "
Αριθμός βημάτων12
Ύψος εξέδρας72 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πέλμα πλατφόρμαςΟδοντωτό
Πλάτος Πλατφόρμας23.56 "
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Διάστημα βημάτων12 "
Πλάτος βήματος23.56 "
Πατώστρα4"
Πλάτος28.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κάθαρσηςΠλάτος κελαριούΎψοςΜήκοςΑριθμός βημάτωνΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL COLV-3-34-20 Σκάλα Cross-Over, κάθετη, 3 σκαλοπάτια, ύψος 20 ίντσες | CE3AWN COLV-3-34-2034.19 "20 "78.63 "41.06 "636 "36 "€1,670.87
RFQ
VESTIL COLV-3-34-32 Σκάλα Cross-Over, κάθετη, 3 σκαλοπάτια, ύψος 32 ιντσών | CE3AWP COLV-3-34-3234.19 "32 "78.63 "53.06 "636 "48 "€1,758.08
RFQ
VESTIL COLV-3-34-44 Σκάλα Cross-Over, κάθετη, 3 σκαλοπάτια, ύψος 44 ίντσες | CE3AWQ COLV-3-34-4434.19 "44 "78.63 "65.06 "636 "60 "€1,869.84
RFQ
VESTIL COLV-3-34-56 Σκάλα Cross-Over, κάθετη, 3 σκαλοπάτια, ύψος 56 ιντσών | CE3AWR COLV-3-34-5634.19 "56 "78.63 "77.06 "636 "72 "€1,978.58
RFQ
VESTIL COLV-3-34-8 Διασταυρούμενη σκάλα, κάθετη, 3 βήματα, ύψος 8 ιντσών | CE3AWT COLV-3-34-834.19 "8"78.63 "29.06 "636 "24 "€1,614.94
RFQ
VESTIL COLV-4-46-20 Διασταυρούμενη σκάλα, κάθετη, 4 βήματα, ύψος 20 ίντσας | CE3AWU COLV-4-46-2046.19 "20 "90.63 "41.06 "848 "36 "€1,812.47
RFQ
VESTIL COLV-4-46-32 Σκάλα Cross-Over, κάθετη, 4 σκαλοπάτια, ύψος 32 ιντσών | CE3AWV COLV-4-46-3246.19 "32 "90.63 "53.06 "848 "48 "€1,869.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL COLV-6-70-8 Σκάλα Cross-Over, Κάθετη, 6 σκαλοπάτια, Ύψος 8 ίντσες
€2,045.95 /μονάδα