VESTIL CH-3 Cargo Bar Hoops | AG7PHV

VESTIL CH-3 Cargo Bar Hoops

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PHV Μοντέλο: CH-3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€82.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCargo Bar
ΧρώμαΓκρί
Ύψος24.5 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Πλάτος31 "
Δουλεύει μεCL-15, CL-16, CL-17, CL-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CH-7 Cargo Bar Hoops | AG7PHW CH-723.13 "1"30.5 "€80.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CH-3 Cargo Bar Hoops
€82.84 /μονάδα