VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, Τροχοί γεμάτοι με αφρό, μέγεθος 60 x 26 ίντσες, μπλε | AG7PAU

VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, Τροχοί γεμάτοι με αφρό, μέγεθος 60 x 26 ίντσες, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PAU Μοντέλο: CARPET-45-FF

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€480.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί Dolly
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΓεμισμένος με αφρό
Μέγεθος τροχίσκου16 "x 4"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος61 "
Ύψος20 "
Μήκος61 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Μήκος πλατφόρμας61 "
Πλάτος Πλατφόρμας14 11 / 16 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CARPET-45 Rug Dolly, Pneumatic Wheels, 61 x 25 inch Size, Blue | ΑΓ7ΠΑΤ ΚΑΡΠΕΤ-4520 "61 "14 11 / 16 "26 "€420.84
VESTIL CARPET-D Διανομέας χαλιών, πλατφόρμα V-Groove, Μέγεθος 60 x 26 ίντσες, Μπλε | AG7PAV ΚΑΡΠΕΤ-Δ23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€930.53
VESTIL CARPET-D-FF Διανομέας χαλιών, Τροχοί γεμάτοι με αφρό, Μέγεθος 60 x 26 ίντσες, Μπλε | AG7PAW ΧΑΛΙ-Δ-ΦΦ23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€1,000.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, Τροχοί γεμάτοι με αφρό, μέγεθος 60 x 26 ίντσες, μπλε
€480.88 /μονάδα