VESTIL CAN-A Χειροκίνητο ανατρεπόμενο δοχείο, χάλυβας, 70 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PAF Μοντέλο: CAN-A

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€87.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνατροπέας κάδου (μονό)
Χωρητικότητα70 lbs.
Διάκενο μεταξύ των ποδιών12 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος14.25 "
Διάμετρος12.5 "
Ύψος διανομής10 "
Μέγεθος δοκού5 gal.
Ύψος32.19 "
Μήκος14.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Περιστροφή135 μοίρες
Γωνία περιστροφής120 μοίρες. , 135 μοίρες.
Γωνία περιστροφής120 μοίρες
Πλάτος14.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)81.76
Μήκος πλοίου (cm)36.2
Πλάτος πλοίου (cm)37.15
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΥλικόΓωνία περιστροφήςΤιμή
VESTIL CAN-S Χειροκίνητο ανατρεπόμενο δοχείο, από ανοξείδωτο χάλυβα, 70 Lb. Χωρητικότητα | AG7PAL CAN-SΑσημένιο13 "Ανοξείδωτο ατσάλι120 μοίρες. , 135 μοίρες.€257.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CAN-A Χειροκίνητο ανατρεπόμενο δοχείο, χάλυβας, 70 Lb. Χωρητικότητα
€87.21 /μονάδα