VESTIL BTA-15008460 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 84 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NMK

VESTIL BTA-15008460 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 84 Inch x 60 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7NMK Μοντέλο: BTA-15008460
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,774.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Κάμψη γωνίας11 μοίρες
Χωρητικότητα15000 lbs.
Curb Ύψος (In.)39483
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Ύψος16.81 "
Μήκος60 "
Χωρητικότητα φορτίου15000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος59.75 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος78 1 / 4 "
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144.45
Ύψος πλοίου (cm)42.7
Μήκος πλοίου (cm)151.77
Πλάτος πλοίου (cm)213.36
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-15006060 Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "€3,186.21
VESTIL BTA-15005436 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "€1,743.76
VESTIL BTA-15005448 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NKX BTA-150054483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "54 "€2,144.81
VESTIL BTA-15005460 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΝΚΥ BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "€2,469.77
VESTIL BTA-15005472 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "€3,049.56
RFQ
VESTIL BTA-15006030 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€1,676.56
VESTIL BTA-15006042 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,011.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-15008460 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 84 Inch x 60 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο
€3,774.06 /μονάδα