VESTIL BTA-07007836 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MZL

VESTIL BTA-07007836 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 78 Inch x 36 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7MZL Μοντέλο: BTA-07007836
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,716.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Κάμψη γωνίας11 μοίρες
Χωρητικότητα7000 lbs.
Curb Ύψος (In.)2"
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Ύψος11 "
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου7000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος36 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος73 3 / 4 "
Πλάτος78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-07005430 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΜΥΑ BTA-07005430-11 "-30 "5 / 16 "30 "54 "€1,102.46
VESTIL BTA-07005436 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MYB BTA-07005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,275.58
VESTIL BTA-07005442 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MYC BTA-07005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,388.65
VESTIL BTA-07005448 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MYD BTA-07005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,531.91
VESTIL BTA-07005454 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΜΥΕ BTA-070054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€1,722.40
VESTIL BTA-07005460 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MYF BTA-07005460-14.75 "-60 "5 / 16 "60 "54 "€1,932.78
VESTIL BTA-07005466 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MYG BTA-070054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "€2,113.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-07007836 Truck Dockboard, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 78 Inch x 36 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο
€1,716.65 /μονάδα