VESTIL Κάλυμμα BPC-DP-GY Bollard, μέγεθος 49 ιντσών, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MRH Μοντέλο: BPC-DP-GY

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€410.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Bollard
Φιλοξενεί Bollard Height49 "
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Bollard Dia.10 "έως 11"
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα10 έως 11 "
Ύψος49 "
Μέσα Dia.11 "
Μήκος11.25 "
φωςΜη ενσωματωμένο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.11 1 / 4 "
συσκευασία1
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠιόνι
Wall Πάχος1 / 4 "
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DP-B, μέγεθος 49 ιντσών | AG7MRF BPC-DP-BΜαύρη€410.72
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DP-FG, μέγεθος 49 ιντσών, πράσινο | AG7MRG BPC-DP-FGΠράσινο€410.72
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DP-R, μέγεθος 49 ιντσών, κόκκινο | AG7MRJ BPC-DP-RRed€410.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάλυμμα BPC-DP-GY Bollard, μέγεθος 49 ιντσών, γκρι
€410.72 /μονάδα