VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Αυτο-αποθηκευτικός κολώνας με πόρτα και κλειδαριά, διάμετρος 42 x 4.5 ιντσών.

Στοιχείο: AG7MPN Μοντέλο: BOL-SSTOR-42-4.5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€891.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης13 "
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Πάχος βάσης1 / 4 "
Πλάτος βάσης9 1 / 4 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό καπακιούΑτσάλι
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος100.75 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.4.38 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος9.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.4 1 / 2 "
ΑφαιρούμενηΟχι
Υπόγειος58 1 / 4 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί42 1 / 2 "
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)255.91
Μήκος πλοίου (cm)23.5
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Αυτο-αποθηκευτικός κολώνας με πόρτα και κλειδαριά, διάμετρος 42 x 4.5 ιντσών.
€891.97 /μονάδα