Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BIT-3/8 Μύτη τοιχοποιίας σκυροδέματος, διάμετρος 3/8 ιντσών. | AG7MLG

VESTIL BIT-3/8 Μύτη τοιχοποιίας σκυροδέματος, διάμετρος 3/8 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MLG Μοντέλο: BIT-3/8
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
€14.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit
Τύπος τσοκΤυπικό Τσοκ
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος3 / 8 "
Τύπος τσοκ τρυπανιώνΤυπικό Τσοκ
Μήκος αυλακιού5 1 / 4 "
Ύψος6 1 / 4 "
Περιλαμβάνει(1) Τρύπα τοιχοποιίας σκυροδέματος 3/8"
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σανκ Ντία.1"
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΤοιχοποιία
Πλάτος3 / 8 "
Δουλεύει μεBS-12, BS-18, BS-24, BS-36, AS-383, AS-383-4PK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)0.95
Πλάτος πλοίου (cm)0.95
Κωδικός ΕΣ8207196090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΠεριλαμβάνειΜήκοςΤιμή
VESTIL BIT-3/4 Μύτη τοιχοποιίας σκυροδέματος, διάμετρος 3/4 ίντσας. | AG7MLF BIT-3/43 / 4 "(1) Τρύπα τοιχοποιίας σκυροδέματος 3/4"6"€22.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BIT-3/8 Μύτη τοιχοποιίας σκυροδέματος, διάμετρος 3/8 ίντσας.
€14.72 /μονάδα