Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BIT-3/4 Μύτη τοιχοποιίας σκυροδέματος, διάμετρος 3/4 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MLF Μοντέλο: BIT-3/4
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
€22.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Λίγο Ντία.3 / 4 "
Τύπος τσοκΤυπικό Τσοκ
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος3 / 4 "
Τύπος τσοκ τρυπανιών1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΧαραγμένο/Σφραγισμένο Αναγνώριση μεγέθους
Μήκος αυλακιού5 1 / 4 "
Ύψος6.25 "
Περιλαμβάνει(1) Τρύπα τοιχοποιίας σκυροδέματος 3/4"
Μήκος6"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σανκ Ντία.1"
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΤοιχοποιία
Πλάτος0.75 "
Δουλεύει μεAS-344, AS-344-4PK, AS-346

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207196090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΠεριλαμβάνειΜήκοςΤιμή
VESTIL BIT-3/8 Μύτη τοιχοποιίας σκυροδέματος, διάμετρος 3/8 ιντσών. | AG7MLG BIT-3/83 / 8 "(1) Τρύπα τοιχοποιίας σκυροδέματος 3/8"3 / 8 "€14.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BIT-3/4 Μύτη τοιχοποιίας σκυροδέματος, διάμετρος 3/4 ίντσας.
€22.03 /μονάδα