VESTIL BCD-7636-BL Στοιβαζόμενο φράγμα πολυαιθυλενίου, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MKM Μοντέλο: BCD-7636-BL

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€426.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStackable / Portable Barricade
Χωρητικότητα5 2/5 γαλλ.
ΧρώμαΜπλε
Συνδεδεμένο ωφέλιμο μήκος72 "
Βάθος76 1 / 2 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1"
Μέγεθος τσέπης πιρούνι6-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού6 1 / 2 "
Ύψος36 "
ΔιασύνδεσηΝαι
Μήκος16 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
υλικό Πάχος1 / 7 "
Μέγιστη. Μήκος76 1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χωρητικότητα Νερού5.4 gal.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)194.31
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VESTIL BCD-7636-OR Στοιβαζόμενο φράγμα πολυαιθυλενίου, πορτοκαλί | AG7MKN BCD-7636-ΉΠορτοκαλί€426.64
VESTIL BCD-7636-RD Στοιβαζόμενο φράγμα πολυαιθυλενίου, κόκκινο | AG7MKP BCD-7636-RDRed€426.64
RFQ
VESTIL BCD-7636-WH Στοιβαζόμενο φράγμα πολυαιθυλενίου, λευκό | AG7MKQ BCD-7636-WHΆσπρο€426.64
VESTIL BCD-7636-YL Στοιβαζόμενο φράγμα πολυαιθυλενίου, κίτρινο | AG7MKR BCD-7636-YLΚίτρινο€426.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BCD-7636-BL Στοιβαζόμενο φράγμα πολυαιθυλενίου, μπλε
€426.49 /μονάδα