VESTIL BASE-4848 Steel Nestable φορητή βάση rack, μέγεθος 48 ιντσών x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MJY Μοντέλο: BASE-4848

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,079.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση Rack Stack
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό μήκος ανάρτησης2 1 / 2 "
Συμβατό πλάτος ανάρτησης2 1 / 2 "
εξαρτήματαΒάση
Σχεδιασμός ΣύνδεσηςΧάλυβας σε Χάλυβα
Υλικό σύνδεσηςΜέταλλο σε Μέταλλο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος18 "
Περιλαμβάνει(1) Φορητή βάση ράφι ταχυτήτων
Μήκος51.25 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
ΧαρακτηριστικάΒάση
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Πλάτος55.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)130.18
Πλάτος πλοίου (cm)140.97
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL BASE-6048 Steel Nestable Portable Rack Base, 60 Inch x 48 Inch Μέγεθος | AG7MJZ ΒΑΣΗ-6048€1,169.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BASE-4848 Steel Nestable φορητή βάση rack, μέγεθος 48 ιντσών x 48 ίντσες
€1,079.50 /μονάδα