VESTIL AWR-38-9B Ράμπα περιπάτου τροχού αλουμινίου, στυλ γάντζου, μέγεθος 108 ίντσες x 38 ίντσες

Στοιχείο: AG7MED Μοντέλο: AWR-38-9B
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,142.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα με καρότσι με 2 τροχούς1600 lbs.
Χωρητικότητα με καρότσι με 4 τροχούς2500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)1 1 / 2 "
Βάθος111 1 / 5 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα38 "
Ύψος5 7 / 8 "
Εύρος Ύψους6 "έως 35"
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδες συγκράτησης ασφαλείας
Μήκος9 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος35 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος6"
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑλουμίνιο
Υλικό σχάρας ράμπαςΑλουμίνιο
Κράσπεδο ασφαλείας1 1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος109 5 / 8 "
Μήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί109 5 / 8 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί36 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος36 "
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)14.76
Μήκος πλοίου (cm)274.32
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΥψοςΧωρητικότητα με καρότσι με 2 τροχούςΧωρητικότητα με καρότσι με 4 τροχούςΩφέλιμο μήκοςΜήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΒάθοςΤιμή
VESTIL AWR-28-10A Ράμπα περιπάτου αλουμινίου, επικαλυπτόμενο στυλ, 120 ίντσες x 28 ίντσες Μέγεθος | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 "120 "26 "28 "120 "€1,073.79
RFQ
VESTIL AWR-28-10B Ράμπα περιπάτου τροχού αλουμινίου, στυλ γάντζου, 120 ίντσες x 28 ίντσες Μέγεθος | AG7MCW AWR-28-10Β40 "1500 lbs.2200 lbs.121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "€1,016.46
RFQ
VESTIL AWR-28-12A Ράμπα περιπάτου αλουμινίου, επικαλυπτόμενο στυλ, 144 ίντσες x 28 ίντσες Μέγεθος | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.144 "144 "26 "28 "144 "€1,269.95
RFQ
VESTIL AWR-28-12B Ράμπα περιπάτου τροχού αλουμινίου, στυλ γάντζου, 144 ίντσες x 28 ίντσες Μέγεθος | AG7MCY AWR-28-12Β48 "1400 lbs.1900 lbs.145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "€1,244.14
RFQ
VESTIL AWR-28-14A Ράμπα περιπάτου αλουμινίου, επικαλυπτόμενο στυλ, 168 ίντσες x 28 ίντσες Μέγεθος | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 lbs.1600 lbs.168 "168 "26 "28 "168 "€1,437.47
RFQ
VESTIL AWR-28-14B Ράμπα περιπάτου τροχού αλουμινίου, στυλ γάντζου, 168 ίντσες x 28 ίντσες Μέγεθος | AG7MDA AWR-28-14Β56 "1200 lbs.1600 lbs.169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "€1,348.64
RFQ
VESTIL AWR-28-16A Ράμπα περιπάτου αλουμινίου, επικαλυπτόμενο στυλ, 192 ίντσες x 28 ίντσες Μέγεθος | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.192 "192 "26 "28 "192 "€1,620.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AWR-38-9B Ράμπα περιπάτου τροχού αλουμινίου, στυλ γάντζου, μέγεθος 108 ίντσες x 38 ίντσες
€1,142.53 /μονάδα