VESTIL ATP-C-3672-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 36 x 72 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MBF

VESTIL ATP-C-3672-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 36 x 72 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7MBF Μοντέλο: ATP-C-3672-2HDL
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,424.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1 5 / 8 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος10 1 / 4 "
Μήκος καταστρώματος69 "
Πλάτος κατάστρωμα36 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος39.25 "
ΠεριλαμβάνειΛαβή, (2) Άκαμπτοι τροχίσκοι και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου3600 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας10.25 "
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος39.25 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος36 "
Ύψος εξέδρας10.25 "
Μήκος πλατφόρμας69 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"
Στατική χωρητικότητα3600 lbs.
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)99.7
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΎψος καταστρώματοςΠλάτοςΣτατική χωρητικότηταΧρώμαΥλικό κάστερΤιμή
VESTIL ATP-C-2436-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 24 x 36 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MAV ATP-C-2436-2HDL33 "10 1 / 4 "--ΑσημένιοΠολυ στο Πολ€788.86
VESTIL ATP-C-2448-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 24 x 48 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MAX ATP-C-2448-2HDL45 "10 1 / 4 "--ΑσημένιοΠολυ στο Πολ€993.55
VESTIL ATP-C-2460-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 24 x 60 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MAZ ATP-C-2460-2HDL57 "10 1 / 4 "--ΑσημένιοΠολυ στο Πολ-
RFQ
VESTIL ATP-C-3048-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 30 x 48 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MBB ATP-C-3048-2HDL45 "10 1 / 4 "--ΑσημένιοΠολυ στο Πολ€1,138.14
VESTIL ATP-C-3060-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 30 x 60 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MBD ATP-C-3060-2HDL57 "10 1 / 4 "--ΑσημένιοΠολυ στο Πολ€1,183.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ATP-C-3672-2HDL φορτηγό πλατφόρμας, διπλή λαβή, πλάκα πέλματος, μέγεθος 36 x 72 ίντσες, ασήμι, αλουμίνιο
€1,424.56 /μονάδα