Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17274.050.0250 U-Bolt 1 / 2-13 2-1 / 2 inch Steel Hot Dip Galvanized | AG2KHD 31KF39

GRAINGER U17274.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 ιντσών Steel Hot Dip Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KHD Μοντέλο: U17274.050.0250Cross Ref: 31KF39

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα2.5 "
Εσωτερικό Μήκος5 7 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος2 15 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3258
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17274.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 ιντσών Steel Hot Dip Galvanized
€9.46 /μονάδα