Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL AS-124-4PK Μπουλόνια αγκύρωσης από σκυρόδεμα, Ύψος 1/2 ίντσας, μήκος 4 ίντσες, 4 Pk | AG7LYJ

VESTIL AS-124-4PK Μπουλόνια αγκύρωσης από σκυρόδεμα, Ύψος 1/2 ίντσας, μήκος 4 ίντσες, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LYJ Μοντέλο: AS-124-4PK
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
€20.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρες σφήνας
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος1 / 2 "
Ύψος4"
Μήκος0.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάσταση στήριξης1/2 x 4 "
Αριθμός πακέτων4
Μήκος μανικιού4"
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΥλικόΔιάσταση στήριξηςΜήκος μανικιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL AS-383-4PK Μπουλόνια αγκύρωσης σφηνών από σκυρόδεμα, διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 3 ιντσών, 4Pk | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Επιχρυσωμένος χάλυβας3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "€22.23
VESTIL AS-125-4PK Μπουλόνια αγκύρωσης από σκυρόδεμα, Ύψος 1/2 ίντσας, μήκος 5 ίντσες, 4 Pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Ατσάλι1/2 x 5 "3"0.5 "€27.76
VESTIL AS-344-4PK Μπουλόνια αγκύρωσης από σκυρόδεμα, Ύψος 3/4 ίντσες, μήκος 4-1/4 ίντσες, 4Pk | ΑΓ7ΛΥΝ 49Υ449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Ατσάλι3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
VESTIL AS-346-4PK Μπουλόνι αγκύρωσης από σκυρόδεμα, Ύψος 3/4 ίντσες, μήκος 6-1/4 ίντσες, 4 Pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Ατσάλι3/4 x 6 "-0.75 "€34.76
VESTIL AS-584-4PK Μπουλόνι αγκύρωσης από σκυρόδεμα, Ύψος 5/8 ίντσες, μήκος 4 ίντσες, 4 Pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Ατσάλι3/8 x 4 "-0.625 "€29.19

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AS-124-4PK Μπουλόνια αγκύρωσης από σκυρόδεμα, Ύψος 1/2 ίντσας, μήκος 4 ίντσες, 4 Pk
€20.60 /μονάδα