VESTIL APTS-2460-CF-FD Aluminium Tool Box, Fold Down, Caster/fork, 24 Inch x 60 Inch Size | AG7LXA

VESTIL APTS-2460-CF-FD Εργαλειοθήκη από αλουμίνιο, Αναδιπλούμενο, Τροχός/πιρούνι, Μέγεθος 24 ίντσες x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LXA Μοντέλο: APTS-2460-CF-FD

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,668.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη μπροστινής πόρτας διπλωμένη
Χωρητικότητα2500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Πάχος πλάκας πέλματος διαμαντιού1 / 8 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Ύψος μπροστινής πόρτας12 1 / 4 "
Πλάτος μπροστινής πόρτας48 13 / 16 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος32.69 "
Μήκος25.88 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων1
Αριθμός δίσκων1
συνολικό ύψος32.6875 "
Συνολικό μήκος25.88 "
συνολικό πλάτος61.25 "
Λουκέτο Max Ντία.7 / 16 "
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Εργαλειοθήκη Υλικό στέγασηςΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΣώμα
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 "
Ωφέλιμο μήκος24 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος60 "
ΖάντεςΝαι
Πλάτος61.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.95
Ύψος πλοίου (cm)81.12
Μήκος πλοίου (cm)64.93
Πλάτος πλοίου (cm)165.1
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος πλάκας πέλματος διαμαντιούΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψος μπροστινής πόρταςΠλάτος μπροστινής πόρταςΎψοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL APTS-2436-C-FD Κουτί εργαλείων αλουμινίου, Αναδιπλούμενο με τροχίσκο, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,186.90
VESTIL APTS-2436-FD Αλουμινένιο φορητό κιβώτιο εργαλείων, αναδιπλούμενο, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,017.93
VESTIL APTS-2436-F-FD Κουτί εργαλείων αλουμινίου, αναδιπλούμενη τσέπη με πιρούνι, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LWL APTS-2436-F-FD0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "€1,186.84
VESTIL APTS-2448-C-FD Κουτί εργαλείων αλουμινίου, αναδιπλούμενο με τροχίσκο, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,327.26
VESTIL APTS-2448-CF-FD Κουτί εργαλείων αλουμινίου, Αναδιπλούμενο, Τροχός/πιρούνι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,467.40
VESTIL APTS-2448-FD Αλουμινένιο φορητό κιβώτιο εργαλείων, αναδιπλούμενο, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,146.75
VESTIL APTS-2448-F-FD Κουτί εργαλείων αλουμινίου, αναδιπλούμενη τσέπη με πιρούνι, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,327.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL APTS-2460-CF-FD Εργαλειοθήκη από αλουμίνιο, Αναδιπλούμενο, Τροχός/πιρούνι, Μέγεθος 24 ίντσες x 60 ίντσες
€1,668.05 /μονάδα