VESTIL AP-4248 Παλέτα αλουμινίου βαρέως τύπου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LVF

VESTIL AP-4248 Παλέτα αλουμινίου βαρέως τύπου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LVF Μοντέλο: AP-4248

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€501.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Χωρητικότητα δαπέδου6000 lbs.
Χωρητικότητα πιρουνιού4000 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού4 5 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού19 5 / 16 "
Ύψος6"
Μήκος48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος3 / 4 "
Μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ραφιών παλετών6000 lbs.
Πλάτος42 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματος πιρουνιούΠλάτοςΤιμή
Παλέτα αλουμινίου VESTIL AP-4048 Heavy Duty, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 40 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LVD AP-404818 5 / 16 "40 1 / 8 "€486.63
Παλέτα αλουμινίου VESTIL AP-4848 Heavy Duty, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LVG AP-484822 5 / 16 "48 1 / 8 "€516.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AP-4248 Παλέτα αλουμινίου βαρέως τύπου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 48 ίντσες Μέγεθος
€501.12 /μονάδα