VESTIL AMPC-500 Εργονομικό Φορτηγό Αλουμινίου, 350 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LVB Μοντέλο: AMPC-500

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€409.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Μέγεθος τροχίσκου10 "x3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος25 "
Ύψος52 "
Μήκος25 "
Χωρητικότητα φορτίου350 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων10 "
Μήκος μύτης10 "
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων11 "
Αριθμός τροχίσκων2
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AMPC-500 Εργονομικό Φορτηγό Αλουμινίου, 350 Lb. Χωρητικότητα
€409.39 /μονάδα