VESTIL ALUM-ExT-1228 Hand Truck Extension Option, Aluminium | CE3AEE

VESTIL ALUM-ExT-1228 Επιλογή επέκτασης χειρός, Αλουμίνιο

Στοιχείο: CE3AEE Μοντέλο: ALUM-ExT-1228
€73.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πλαισίου φορτηγού χειρός
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Εσωτερικό πλάτος πλαισίου9"
Εσωτερικό πλάτος9"
Μήκος28 "
Τύπος ανύψωσηςΠτυσσόμενη επέκταση μύτης
ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος μύτης28 "
Πλάτος πλακιδίων12 "
Συνολικό βάθος39 "
συνολικό ύψος52.5 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALUM-ExT-1228 Επιλογή επέκτασης χειρός, Αλουμίνιο
€73.00 /μονάδα