VESTIL ALEXGATE-30-W Αλουμίνιο Επεκτάσιμη Πύλη Βάση τοίχου / ραφιού | AG7LRZ

VESTIL ALEXGATE-30-W Επεκτάσιμη Πύλη Αλουμινίου Βάση τοίχου/ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LRZ Μοντέλο: ALEXGATE-30-W

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€456.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοφράγμα Colla Psible
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΝαι
Κάστερ Ντία.2"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου7 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος2.75 "
Διευρυμένο πλάτος πύλης139 "
Διευρυμένο πλάτος144 3 / 16 "
Ύψος39.5 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΝαι
Μήκος15 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μήκος2.75 "
Μέγιστη. Πλάτος144.19 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος139 "
Αρ. του Κάστερ1
Αριθμός τροχίσκων1
ΑνακλαστικόςΟχι
Πλάτος15.5 "
Τμήμα X-Bar, Μαύρος μετρητής ράβδων6 γκα
Τμήμα X-Bar, μετρητής κίτρινων ράβδων4 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΠλάτος τροχίσκουΒάθοςΜέγιστη. ΜήκοςΜέγιστη. ΠλάτοςΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL ALEXGATE-30 Πύλη ασφαλείας με δυνατότητα επέκτασης αλουμινίου | AG7LRX ALEXGATE-30--15 "15 "143.69 "-€405.13
VESTIL ALEXGATE-30-C Αλουμίνιο Επεκτάσιμη Πύλη Ασφαλείας με Τροχίσκους | AG7LRY ALEXGATE-30-CΠεριστρέψτε με φρένο3 / 4 "15 "15 "143.69 "4€433.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALEXGATE-30-W Επεκτάσιμη Πύλη Αλουμινίου Βάση τοίχου/ράφι
€456.69 /μονάδα