VESTIL AHTD-3660 Hand Truck Dockboard, 800 Lb., Μέγεθος 60 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2UDH Μοντέλο: AHTD-3660Cross Ref: 6XW74

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,119.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποσκευών χειρός
Γωνία12 μοίρες
Γωνία Bevel12 μοίρες
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατάστρωμαΔιαμάντι πέλμα
Τύπος καταστρώματοςΔιαμάντι πέλμα
Απόσταση από Bend to Edge6"
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Ύψος13.19 "
Διαφορά ύψους10 "
Μήκος59.88 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος13.1875 "
Συνολικό μήκος59.88 "
συνολικό πλάτος37.25 "
Πάχος Πλάκας3 / 16 "
Εύρος ύψους σέρβις10 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Πάχος3 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος59 7 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος34 "
Πλάτος37.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψουςΕίδοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AHTD-3648 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 36 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Πίνακας αποσκευών χειρός47.88 "47 7 / 8 "37.25 "€785.95
VESTIL AHTD-3672 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Πίνακας αποσκευών χειρός71.88 "71 7 / 8 "37.25 "€1,119.57
VESTIL AHTD-3696 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 36 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Πίνακας αποσκευών χειρός95.88 "95 7 / 8 "37.25 "€1,653.56
VESTIL AHTD-3048 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 30 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG8CUE 5EPL3 AHTD-304810.19 "7"Πίνακας αποσκευών χειρός47.88 "47 7 / 8 "31.25 "€702.93
VESTIL AHTD-3036 Hand Truck Dockboard, 800 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Πίνακας αποβάθρων35.88 "35 7 / 8 "31.25 "€535.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHTD-3660 Hand Truck Dockboard, 800 Lb., Μέγεθος 60 x 36 ίντσες
€1,119.33 /μονάδα