VESTIL AHTD-3036 Hand Truck Dockboard, 800 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: CE3ADR Μοντέλο: AHTD-3036
€535.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία12 μοίρες
Γωνία Bevel12 μοίρες
Χωρητικότητα800 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση από Bend to Edge6"
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Ύψος7.19 "
Διαφορά ύψους5"
Μήκος35.88 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος7.1875 "
Συνολικό μήκος35.875 "
συνολικό πλάτος31.25 "
Πάχος Πλάκας3 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος35 7 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος28 "
Πλάτος31.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψουςΕίδοςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AHTD-3660 Hand Truck Dockboard, 800 Lb., 60 x 36 Inch Μέγεθος | AF2UDH 6XW74 AHTD-366013.19 "10 "Πίνακας αποσκευών χειρός59.88 "59 7 / 8 "37.25 "€1,119.33
VESTIL AHTD-3648 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 36 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Πίνακας αποσκευών χειρός47.88 "47 7 / 8 "37.25 "€785.95
VESTIL AHTD-3672 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Πίνακας αποσκευών χειρός71.88 "71 7 / 8 "37.25 "€1,119.57
VESTIL AHTD-3696 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 36 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Πίνακας αποσκευών χειρός95.88 "95 7 / 8 "37.25 "€1,653.56
VESTIL AHTD-3048 Αλουμίνιο Hand Truck Dockboard, 30 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG8CUE 5EPL3 AHTD-304810.19 "7"Πίνακας αποσκευών χειρός47.88 "47 7 / 8 "31.25 "€702.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHTD-3036 Hand Truck Dockboard, 800 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€535.46 /μονάδα