VESTIL AFSR-3672 A-frame Cart, with Storage Rack, 36 Inch Width x 72 Inch Length | AG7LCX

VESTIL AFSR-3672 A-frame Cart, with Storage Rack, 36 Inch Width x 72 Inch Length

Στοιχείο: AG7LCX Μοντέλο: AFSR-3672
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,006.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ραφιού A-Frame
Ρυθμιζόμενοι βραχίονεςΟχι
Ύψος βραχίονα7.25 "
Μήκος βραχιόνων8"
Βασικό χρώμαΜπλε
Χωρητικότητα2,000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με πλευρικό φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
Κάθαρση μεταξύ όπλων7.25 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Πλάτος κατάστρωμα36 3 / 4 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος72.5 "
Μήκος73.75 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα250 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Βραχ14
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός επιπέδων αποθήκευσης8
Μήκος πλατφόρμας72 "
Χρώμα ραφιούΑσημένιο
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος36.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)183.52
Μήκος πλοίου (cm)183.52
Πλάτος πλοίου (cm)93.35
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AFSR-3672 A-frame Cart, with Storage Rack, 36 Inch Width x 72 Inch Length
€1,006.36 /μονάδα