VESTIL ADKR-5 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 60 ιντσών, αλουμίνιο | AG7LCD

VESTIL ADKR-5 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 60 ιντσών, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LCD Μοντέλο: ADKR-5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€379.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιγκλιδώματα ασφαλείας
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΟχι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος60 "
Ύψος42 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΟχι
Μήκος60 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος Midrail21 "
Εκτός Dia.1-5 / 8 "
Σωλήνα OD1 5 / 8 "
Rail Dia.1.625 "
ΑνακλαστικόςΟχι
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα 40
Ύψος κορυφαίας ράγας42 "
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)4.13
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΥλικόΤιμή
VESTIL ADKR-2 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 24 ιντσών, αλουμίνιο | AG7LCA ADKR-2Ασημένιο24 "24 "Αλουμίνιο€238.98
VESTIL ADKR-3 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 36 ιντσών, αλουμίνιο | AG7LCB ADKR-3Ασημένιο36 "36 "Αλουμίνιο€280.60
VESTIL ADKR-4 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 48 ιντσών, αλουμίνιο | AG7LCC ADKR-4Ασημένιο48 "48 "Αλουμίνιο€330.56
VESTIL ADKR-6 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 72 ιντσών, αλουμίνιο | AG7LCE ADKR-6Ασημένιο72 "72 "Αλουμίνιο€422.21
RFQ
VESTIL ADKR-7 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 84 ιντσών, αλουμίνιο | AG7LCF ADKR-7Ασημένιο84 "84 "Αλουμίνιο€468.01
RFQ
VESTIL ADKR-8 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 96 ιντσών, αλουμίνιο | AG7LCG ADKR-8Ασημένιο96 "96 "Αλουμίνιο€480.90
RFQ
Κιγκλίδωμα ασφαλείας σωλήνων VESTIL ADKR-2-BK, αλουμίνιο, μαύρο, μήκους 24 ιντσών | CE3ABA ADKR-2-BKΜαύρη-24 "Αλουμίνιο€238.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ADKR-5 κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 60 ιντσών, αλουμίνιο
€379.30 /μονάδα