VESTIL ACP-2436-20 Κουκλίτσα καναλιού αλουμινίου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LBP Μοντέλο: ACP-2436-20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€433.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος10 5 / 8 "
Βάθος36 "
Ύψος10.63 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Μέγεθος24 "x 36"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)26.99
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτοςΜέγεθος τροχίσκουΎψος καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΤιμή
VESTIL ACP-2442-20 Κουκλίτσα καναλιού αλουμινίου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες πλάτος x 42 ίντσες μήκος | AG7LBQ ACP-2442-2024 "x 42"2000 lbs.Πολυ χάλυβα24 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€449.40
VESTIL ACP-4042-20 Κουκλίτσα καναλιού αλουμινίου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες πλάτος x 42 ίντσες μήκος | AG7LBR ACP-4042-2040 "x 42"2000 lbs.Πολυ χάλυβα40 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€551.08
VESTIL ACP-1824-9 Channel Dolly, 2000 lb., 18 x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | CE3AAR ACP-1824-918 "x 24"900 lbs.Σκληρό καουτσούκ18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"€224.59
RFQ
VESTIL ACP-2130-9 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 30 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | CE3AAT ACP-2130-921 "x 30"900 lbs.Σκληρό καουτσούκ21 "3 "x 1 1 / 4"6"30 "6"€233.25
RFQ
VESTIL ACP-2136-20 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 36 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | CE3AAU ACP-2136-2021 "x 36"2000 lbs.Πολυ χάλυβα21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€425.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ACP-2436-20 Κουκλίτσα καναλιού αλουμινίου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες μήκος
€433.75 /μονάδα