Επιτραπέζιο πεντάλ ποδιού VESTIL ABLT-H-FC AG7LAT

VESTIL Τραπέζι ανύψωσης αερόσακου ABLT-H-FC Προαιρετικό πεντάλ ποδιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LAT Μοντέλο: ABLT-H-FC

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,317.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ τραπεζιού ανελκυστήρα αερόσακου
Ύψος8"
Μήκος17 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Πλάτος4"
Δουλεύει μεABLT-H-LP-1-29, ABLT-H-LP-2-29, ABLT-H-LP-3-29, ABLT-H-LP-4-29, ABLT-H-LP-6-23, ABLT-H-1-32, ABLT-H-2-32, ABLT-H-3-32, ABLT-H-4-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Τραπέζι ανύψωσης αερόσακου ABLT-H-FC Προαιρετικό πεντάλ ποδιού
€1,317.08 /μονάδα