VESTIL A-LIFT-EHP-LAD Ανυψωτικό Βαρούλκο | AG7LTE

VESTIL A-lift-ehp-lad Hand Winch Lift Truck

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LTE Μοντέλο: A-LIFT-EHP-LAD

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€648.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος3"
Χωρητικότητα σκάλας250 lbs.
Μήκος69.5 "
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάστιχο σκαλοπατιών11 3 / 4 "
Πλάτος20.625 "
Δουλεύει μεA-LIFT-S-EHP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)176.53
Πλάτος πλοίου (cm)52.39
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μέγεθος τροχού αυτής της σκάλας φορτηγού χειρός βαρούλκου Vestil A-LIFT-EHP-LAD;

A. Αυτό το ανυψωτικό όχημα προσφέρει πίσω περιστρεφόμενους τροχούς 5 ιντσών και μπροστινούς τροχούς 4 ιντσών, επιτρέποντας την εύκολη πλοήγηση σε στενούς χώρους και την ακριβή τοποθέτηση των υλικών.

Ε. Είναι αυτή η ανυψωμένη σκάλα φορτηγού σταθερή για χρήση κατά τη διάρκεια μεγάλου φορτίου;

A. Διαθέτει σχεδιασμό αντισταθμισμένου βάρους που εξασφαλίζει σταθερότητα κατά το χειρισμό βαρέων φορτίων, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο ανατροπής.

Ε. Είναι αυτό το χειροκίνητο ανυψωτικό βαρούλκο Vestil A-LIFT-EHP-LAD ασφαλές για την ανύψωση φορτίων;

A. Η ενσωματωμένη συσκευή συγκράτησης ασφαλίζει αποτελεσματικά τη μεταφορά κατά τη μεταφορά, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ασφάλεια φορτίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL A-LIFT-LAD Χέρι W Inch Lift Lad | AG7LTF A-LIFT-LADΑσημένιο57.5 "20.5 "€625.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL A-lift-ehp-lad Hand Winch Lift Truck
€648.40 /μονάδα