Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 951010200 Αντιστρέψιμη λαβή μέτρησης μονής άκρης, ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9DEV Μοντέλο: 951010200Cross Ref: 39UJ72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναστρέψιμη λαβή μετρητή
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρηση της σειράς0.0751 "έως 0.1800"
ΧαρακτηριστικάΜετάβαση (Plus)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)0.95
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέτρηση της σειράςΤιμή
VERMONT GAGE ​​951010100 Reversible Gage Single End Handle, Inch, 2-1/4 Inch Length | AH9DEU 39UJ71 9510101000.0040 "έως 0.0750"€16.08
VERMONT GAGE ​​951010300 Reversible Gage Single End Handle, Inch, 3-1/8 Inch Length | AH9DEW 39UJ73 9510103000.1801 "έως 0.2810"€19.58
VERMONT GAGE ​​951010400 Reversible Gage Single End Handle, Inch | AH9DEX 39UJ74 9510104000.2811 "έως 4060"€19.95
VERMONT GAGE ​​951010500 Reversible Gage Single End Handle, Inch | AH9DEY 39UJ75 9510105000.4061 "έως 0.5100"€26.11
VERMONT GAGE ​​951010600 Reversible Gage Single End Handle, Inch, 0.5101-0.6350 | BH2ZWY 951010600-€30.45
VERMONT GAGE ​​951010700 Reversible Gage Single End Handle, Inch, 0.6351-0.7600 | BH2ZWZ 951010700-€33.09
VERMONT GAGE ​​951010800 Reversible Gage Single End Handle, Inch, 0.7601-1.010 | BH2ZXA 951010800-€46.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 951010200 Αντιστρέψιμη λαβή μέτρησης μονής άκρης, ίντσα
€15.12 /μονάδα