Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 911276400 Pin Gage, Minus, 0.764 Inch Size, Black | AE8HZR 6DFF0

VERMONT GAGE 911276400 Pin Gage, Minus, 0.764 Inch Μέγεθος, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8HZR Μοντέλο: 911276400Cross Ref: 6DFF0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPin Gage, μείον
Ακρίβεια+ 0.0000 / -0.0002 "
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Μήκος2"
ΥλικόΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς0.764 "
Ονομαστικό μέγεθος0.764 "
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.0002 ")
Πλάτος0.764 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, Minus, 0.0940 Inch Size, Black | AE6XQY 5VUF7 911209400Χάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.094 "0.094 "0.094 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, Minus, 0.1250 Inch Size, Black | AE6XRA 5VUF9 911212500Χάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 52100-0.125 "0.12 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, Minus, 0.2500 Inch Size, Black | AE6XRB 5VUG0 911225000Χάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.25 "0.25 "0.25 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, Minus, 0.3750 Inch Size, Black | AE6XRC 5VUG1 911237500Εργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521000.375 "0.375 "0.375 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, Minus, 0.1240 Inch Size, Black | AE6XRE 5VUG3 911212400Χάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.124 "0.124 "0.124 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, Minus, 0.0110 Inch Size, Black | AE6XRF 5VUG4 911201100Εργαλείο επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο M-20.011 "0.011 "0.011 "€6.23
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, Minus, 0.0120 Inch Size, Black | AE6XRK 5VUG8 911201200Εργαλείο επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο M-20.012 "0.012 "0.012 "€6.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 911276400 Pin Gage, Minus, 0.764 Inch Μέγεθος, Μαύρο
€14.44 /μονάδα