VERMONT GAGE ​​901201400 Pin Gage Library, Minus, 0.011-0.750 Inch, Black | AE4PDP 5MAU2

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, μείον, 0.011-0.750 ίντσες, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PDP Μοντέλο: 901201400Cross Ref: 5MAU2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,340.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPin Gage, μείον
Ακρίβεια+ 0.0000 / -0.0002 "
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Προσαυξήσεις (σε.)0.0010
Μήκος2"
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς0.011 έως 0.750 "
Ονομαστικό μέγεθος0.011 έως 0.750 "
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.0002 ")
Πλάτοςδιάφορα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​901201500 Pin Gage Library, Minus, 0.011-1.000 Inch, Black | AE4PDQ 5MAU3 9012015000.011 έως 1.000 "0.011 έως 1.000 "€5,782.73
VERMONT GAGE ​​901201600 Pin Gage Library, Minus, 0.061-0.750 Inch, Black | AE4PDR 5MAU4 9012016000.061 έως 0.750 "0.061 έως 0.750 "€2,175.74
VERMONT GAGE ​​901201100 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.0060-0.6250 Inch Size | BG6WAQ 901201100--€1,683.82
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201150 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.006-0.832 Inch Size | BG6WAR 901201150--€3,180.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201200 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.0060-1 Inch Size | BG6WAT 901201200--€5,385.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201300 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.0110-0.6250 Inch Size | BG6WAU 901201300--€1,637.05
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201450 Class Zz Minus Black Guard Library, 0.011-0.916 Inch Size | BG6WAV 901201450--€4,122.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, μείον, 0.011-0.750 ίντσες, μαύρο
€2,340.42 /μονάδα