VERMONT GAGE 901100800 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.751-0.832 Inch Size | AE6XQA 5VUD6

VERMONT GAGE 901100800 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 0.751-0.832 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XQA Μοντέλο: 901100800Cross Ref: 5VUD6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€967.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Pin Gage, Plus
Ακρίβεια+ 0.0002 / -0.0000 "
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Προσαυξήσεις (σε.)0.001
Μήκος2"
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς0.751 έως 0.832 "
Ονομαστικό μέγεθος0.751 έως 0.832 "
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.0002 ")
Πλάτοςδιάφορα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.925
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​901100900 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 Inch Size | AE4PDG 5MAT5 901100900Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521000.833 έως 0.916 "0.833 έως 0.916 "€1,134.09
VERMONT GAGE ​​901101000 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 0.917-1.000 ίντσες | AE4PDH 5MAT6 901101000Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521000.917 έως 1.000 "0.917 έως 1.000 "€1,177.44
VERMONT GAGE ​​901100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.060 Inch Size | AE6XPT 5VUC9 901100100Σετ Pin Gage, PlusΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.006 έως 0.060 "0.006 έως 0.060 "€180.72
VERMONT GAGE ​​901100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.060 Inch Size | AE6XPU 5VUD0 901100200Σετ Pin Gage, PlusΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.011 έως 0.060 "0.011 έως 0.060 "€137.25
VERMONT GAGE ​​901100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 Inch Size | AE6XPV 5VUD1 901100300Σετ Pin Gage, PlusΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.011 έως 0.250 "0.011 έως 0.250 "€404.79
VERMONT GAGE ​​901100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 Inch Size | AE6XPW 5VUD2 901100400Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521000.061 έως 0.250 "0.061 έως 0.250 "€288.95
VERMONT GAGE ​​901100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 Inch Size | AE6XPX 5VUD3 901100500Σετ Pin Gage, PlusΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521000.251 έως 0.500 "0.251 έως 0.500 "€433.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 901100800 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Μέγεθος 0.751-0.832 ίντσες
€967.96 /μονάδα