Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 362125510 Go Ring Gage, Adjustable, M10.0-1.50, 2A | AE8JZJ 6DJK2

VERMONT GAGE 362125510 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M10.0-1.50, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8JZJ Μοντέλο: 362125510Cross Ref: 6DJK2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€192.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.1-3 / 4 "
Συνολικό πάχος7 / 16 "
νήμα Μήκος9 / 16 "
Μέγεθος νήματοςM10.0-1.50
Τύπος νημάτων6g
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτός Dia.Συνολικό πάχοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€292.77
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€258.46
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€238.59
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€208.11
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€200.05
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€204.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 362125510 Go Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M10.0-1.50, 2A
€192.05 /μονάδα