Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 362120020 NoGo Ring Gage, Adjustable, M8.00-1.0, 2A | AE8JZD 6DJJ7

VERMONT GAGE 362120020 NoGo Ring Gage, ρυθμιζόμενο, M8.00-1.0, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8JZD Μοντέλο: 362120020Cross Ref: 6DJJ7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€177.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.1-3 / 8 "
Συνολικό πάχος11 / 32 "
νήμα Μήκος11 / 32 "
Μέγεθος νήματοςM8.00-1.0
Τύπος νημάτων6g
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάΔεν Go

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτός Dia.Συνολικό πάχοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€298.04
VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1 362104020Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€258.46
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€237.35
VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€205.13
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€202.56
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€200.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 362120020 NoGo Ring Gage, ρυθμιζόμενο, M8.00-1.0, 2A
€177.44 /μονάδα