Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 361137510 Go Ring Gage, Adjustable, 7/16-20 Unf, 2A | AE8JWC 6DJA7

VERMONT GAGE 361137510 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 7/16-20 Unf, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JWC Μοντέλο: 361137510Cross Ref: 6DJA7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€155.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.1-3 / 4 "
Συνολικό πάχος7 / 16 "
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος7 / 16-20
Τύπος νημάτωνUNF
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE 361137520 Go Ring Gage, 7/16-20 Unf, 3A, Steel | BH2PUB 361137520Ring Gage€151.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361137510 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 7/16-20 Unf, 2A
€155.91 /μονάδα