Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​361133030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 3/8-16 Unc, 2A | AE8JVV 6DJA0

VERMONT GAGE 361133030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 3/8-16 Unc, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JVV Μοντέλο: 361133030Cross Ref: 6DJA0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€155.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.1-3 / 4 "
Συνολικό πάχος7 / 16 "
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Τύπος νημάτωνUNC
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάΔεν Go

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​361133040 NoGo Ring Gage, 3/8-16 Unc, 3A, Steel | BH2PRT 361133040Ring Gage€151.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361133030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 3/8-16 Unc, 2A
€155.91 /μονάδα