Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, Adjustable, 5/16-24 Unf, 2A | AE8JVJ 6DHZ5

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 5/16-24 Unf, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JVJ Μοντέλο: 361130510Cross Ref: 6DHZ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€144.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.1-3 / 8 "
Συνολικό πάχος11 / 32 "
νήμα Μήκος11 / 32 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Τύπος νημάτωνUNF
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE 361130520 Go Ring Gage, 5/16-24 Unf, 3A, Steel | BH2PRB 361130520Ring Gage€140.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, ρυθμιζόμενο, 5/16-24 Unf, 2A
€144.95 /μονάδα