Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​361108530 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, #3-56 Unf, 2A | AE8JUA 6DHW4

VERMONT GAGE 361108530 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, #3-56 Unf, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JUA Μοντέλο: 361108530Cross Ref: 6DHW4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€186.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.1"
Συνολικό πάχος1 / 4 "
νήμα Μήκος5 / 32 "
Μέγεθος νήματος# 3-56
Τύπος νημάτωνUNF
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάΔεν Go

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​361108540 NoGo Ring Gage, #3-56 Unf, 3A, Steel | BH2PMN 361108540Ring Gage€179.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361108530 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, #3-56 Unf, 2A
€186.02 /μονάδα