Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT AMERICAN 21144 Hand Tap M11 x 1.5 Uncoated | AC2XPC 2NWX2

VERMONT AMERICAN 21144 Χειρολαβή M11 x 1.5 Χωρίς επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XPC Μοντέλο: 21144Cross Ref: 2NWX2
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
€11.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.156 "
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.318 / 0.321 "
ΜέγεθοςM11
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.437 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
VERMONT AMERICAN 21112 Χερούλι M3 x 0.5 Μη επικαλυμμένο AC2XNN 2NWT7 21112Τραχύς32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€8.36
VERMONT AMERICAN 21113 Χερούλι M3 x 0.6 Μη επικαλυμμένο | AC2XNP 2NWT8 21113τέλος32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
VERMONT AMERICAN 21117 Χερούλι M4 x 0.7 Μη επικαλυμμένο | AC2XNQ 2NWT9 21117Τραχύς42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.50
VERMONT AMERICAN 21118 Χερούλι M4 x 0.75 Μη επικαλυμμένο | AC2XNR 2NWU1 21118Τραχύς42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€6.97
VERMONT AMERICAN 21124 Χερούλι M5 x 0.9 Μη επικαλυμμένο | AC2XNU 2NWU3 21124Τραχύς42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€6.73
VERMONT AMERICAN 21131 Χερούλι M7 x 1 Μη επικαλυμμένο | AC2XNW 2NWU5 21131Τραχύς42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€8.40
VERMONT AMERICAN 21138 Hand Tap M9 x 1 Uncoated | AC2XNY 2NWU7 21138τέλος42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€10.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT AMERICAN 21144 Χειρολαβή M11 x 1.5 Χωρίς επίστρωση
€11.89 /μονάδα