Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 715101 Σετ βραχίονα καθρέφτη πίσω όψης | AF7HUL 21DJ39

VELVAC 715101 Κιτ βραχίονα καθρέφτη πίσω διασταύρωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HUL Μοντέλο: 715101Cross Ref: 21DJ39

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βραχίονα πίσω καθρέφτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.22
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ7009100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VELVAC 712638 Σετ βραχίονα καθρέφτη πίσω όψης | AF7HTZ 21DJ28 712638Σετ βραχίονα πίσω καθρέφτη€148.69
VELVAC 712640 Σετ καθρέφτη πίσω όψης | AF7HUA 21DJ29 712640Σετ καθρέφτη πίσω όψης€162.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 715101 Κιτ βραχίονα καθρέφτη πίσω διασταύρωσης
€131.88 /μονάδα