Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 37315 Ring Terminal 16 - 14 Awk Pk10 | AF7HNQ 21DG72

VELVAC 37315 Ring Terminal 16 - 14 Awg Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HNQ Μοντέλο: 37315Cross Ref: 21DG72
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
€15.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςΗ θερμότητα συρρικνώνεται
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.47 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μόνωσηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
VELVAC 3131M Ring Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HMP 21DG46 3131MΠολυολεφίνη1.15 "# 6, # 8 και # 10€14.06
VELVAC 37313 Ring Terminal 16 - 14 Awk Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313Η θερμότητα συρρικνώνεται1.3 "#8€14.87
VELVAC 37314 Ring Terminal 16 - 14 Awk Pk10 | AF7HNP 21DG71 37314Η θερμότητα συρρικνώνεται1.35 "#10€15.12
VELVAC 37316 Ring Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Η θερμότητα συρρικνώνεται1.42 "5 / 16 "€14.63
VELVAC 37317 Ring Terminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317Η θερμότητα συρρικνώνεται1.5 "3 / 8 "€14.91
VELVAC 30312 Ring Terminal 16 - 14 Awk Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Νάιλον / πολυολεφίνη1.35 "#6€16.26
VELVAC 30314 Ring Terminal 16 - 14 Awk Pk10 | AF7HPY 21DH03 30314Νάιλον / πολυολεφίνη1.35 "#10€11.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 37315 Ring Terminal 16 - 14 Awg Pk10
€15.28 /μονάδα