Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 091006 Αυτοκινητικός διακόπτης 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04

VELVAC 091006 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 80a 30vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HTQ Μοντέλο: 091006Cross Ref: 21DJ04
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
€125.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου
Ενισχυτές80
Βάθος1"
Ύψος1"
Βαθμολογία διακοπής3kA στα 30 VDC
ΥλικόΜαύρο πλαστικό Term Term 94V0 με βαθμολογία UL
ΒάσηΣυνδέω
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο
Σύνδεση τερματικούΛεπίδα
Τάση30 VDC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΥλικόΤιμή
VELVAC 091003 Διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01 091003150Μαύρο πλαστικό Term Term 94V0 με βαθμολογία UL€128.89
VELVAC 091004 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02 091004150Βακελίτης€104.82
VELVAC 091005 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Μαύρο πλαστικό Term Term 94V0 με βαθμολογία UL€125.11
VELVAC 091007 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05 091007100Μαύρο πλαστικό Term Term 94V0 με βαθμολογία UL€119.65
VELVAC 091008 Αυτοκινητικός διακόπτης 120a 30vdc | AF7HTT 21DJ06 091008120Μαύρο πλαστικό Term Term 94V0 με βαθμολογία UL€134.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 091006 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 80a 30vdc
€125.87 /μονάδα