Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO 191051 Κλείσιμο με δυνατότητα σύνδεσης με γάντζο 1 x 25 Yard Black | AE3YAY 5GTP9

VELCRO 191051 Επανακλειόμενος γάντζος στερέωσης 1 x 25 Yard μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YAY Μοντέλο: 191051Cross Ref: 5GTP9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος
Τύπος κόλλαςΑκρυλική κόλλα
Υλικό υποστήριξηςΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΆγκιστρο
Μήκος25 yyd.
ShapeΚόψτε σε μήκος ρολό
Δύναμη διάτμησης14 psi
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ5806102400
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Υψηλή θερμοκρασία, υψηλή αντοχή, ευαίσθητη στην πίεση, νάιλον μακράς διαρκείας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
VELCRO 195472 Ανακλείσιμος γάντζος στερέωσης 1/2 x 25 Yard White | AE3YAH 5GTN5 195472Άσπρο1 / 2 "€53.79
VELCRO 195773 Ανακλείσιμος βρόχος στερέωσης 1/2 x 25 Yard White | AE3YAJ 5GTN6 195773Άσπρο1 / 2 "€53.79
VELCRO 196802 Κλείσιμο με δυνατότητα σύνδεσης με γάντζο 1/2 x 25 Yard Black | AE3YAK 5GTN7 196802Μαύρη1 / 2 "€53.79
VELCRO 196256 Ανακλειόμενος βρόχος στερέωσης 1/2 x 25 Yard Black | AE3YAL 5GTN8 196256Μαύρη1 / 2 "€53.79
VELCRO 190873 Κλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος 5/8 x 25 Yard White | AE3YAM 5GTN9 190873Άσπρο5 / 8 "€52.93
VELCRO 190821 Αναδιπλούμενος κρίκος στερέωσης 5/8 x 25 Yard White | AE3YAN 5GTP0 190821Άσπρο5 / 8 "€52.93
VELCRO 190882 Αναδιπλούμενος γάντζος στερέωσης 5/8 x 25 Yard Black | AE3YAP 5GTP1 190882Μαύρη5 / 8 "€52.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO 191051 Επανακλειόμενος γάντζος στερέωσης 1 x 25 Yard μαύρο
€73.89 /μονάδα