Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αναλογικό διαθλασίμετρο VEE GEE SX-2 NaCI | AH7HQT 36TY13

VEE GEE SX-2 Αναλογικό Διαθλασίμετρο NaCI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7HQT Μοντέλο: SX-2Cross Ref: 36TY13

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€212.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλογικό διαθλασίμετρο
Ακρίβεια+ /-0.2%
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίαςΟχι
ΛειτουργίαΜετρά τη συγκέντρωση ενός υδατικού διαλύματος μετρώντας τον δείκτη διάθλασής του
Ύψος4"
Μήκος16.5 "
Σειρά0 έως 28% NaCI
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΛειτουργίαΜήκοςΣειράΤιμή
VEE GEE C10 Αναλογικό Διαθλασίμετρο Bri x /ri 0-95 | AF4ZFC 9RY63 C10Brix +/- 0.15, RI +/- 0.0003Υγρά, γυαλί, πλαστικό και φιλμ-0-95%, 1.3000-1.7000€1,747.82
Αναλογικό διαθλασίμετρο VEE GEE NDX-2 1.435 έως 1.520 nD | AH7HQV 36TY15 NDX-2+/- 0.001Μετρά τη συγκέντρωση ενός υδατικού διαλύματος μετρώντας τον δείκτη διάθλασής του14 "1.435 έως 1.520 nD€194.07
Αναλογικό διαθλασίμετρο VEE GEE CTX-1 Προπυλενογλυκόλη | AH7HQW 36TY16 CTX-1+/- 0.01Μετρά τη συγκέντρωση ενός υδατικού διαλύματος μετρώντας τον δείκτη διάθλασής του15 "-50 βαθμούς έως 0 βαθμούς C προπυλενογλυκόλη, -50 βαθμούς έως 0 βαθμούς C αιθυλενογλυκόλη, 1.10 έως 1.40 οξύ μπαταρίας€230.54
VEE GEE URX-60 Αναλογικό Διαθλασίμετρο Ουρίας | AH7HQX 36TY17 URX-60+ /-0.5%Μετρά το υγρό εξάτμισης ντίζελ14.5 "1 έως 60% ουρία€201.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VEE GEE SX-2 Αναλογικό Διαθλασίμετρο NaCI
€212.59 /μονάδα