Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VEE GEE 66CS-13 Υδρόμετρο Θήκη 340mm | AG6NYL 36TY45

VEE GEE 66CS-13 Θήκη Υδρόμετρου 340mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6NYL Μοντέλο: 66CS-13Cross Ref: 36TY45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη υδρομέτρου
Μήκος340mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ9025900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Θήκη υδρομέτρου VEE GEE 66CS-8 216mm L | AF6VPT 20KL61 66CS-8216mm€70.40
Θήκη υδρομέτρου VEE GEE 66CS-8F 175mm | AG6NYK 36TY44 66CS-8F175mm€70.70
VEE GEE 66CS-16 Υδρόμετρο Θήκη 390mm | AG6NYM 36TY46 66CS-16390mm€82.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VEE GEE 66CS-13 Θήκη Υδρόμετρου 340mm
€74.59 /μονάδα