VEE GEE 4601P Polarimeter 110 / 220VAC 50/60 Hz | AG9HLJ 20KL39

VEE GEE 4601P Πολόμετρο 110/220VAC 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9HLJ Μοντέλο: 4601PCross Ref: 20KL39

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,472.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολωσίμετρο
Ακρίβεια+/- 0.05 βαθμοί
Ύψος18 7 / 64 "
Hz50/60
Μήκος12 63 / 64 "
Πηγή φωτόςLED
Μέτρηση της σειράς+/- 180 βαθμοί
Ανάλυση0.1
ΚλίμακαΤόξο
ΕυαισθησίαΈως 99.9%
Τάση110 / 220 VAC
Μήκος κύματος589nm
Πλάτος5 33 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VEE GEE 4601P Πολόμετρο 110/220VAC 50/60 Hz
€1,472.19 /μονάδα