VALLEY CRAFT F89751 Ρυμουλκούμενα τετρακίνησης 2000 Lb | AD2GLQ 3PDP7

VALLEY CRAFT F89751 Τροχοφόρα ρυμουλκούμενα 2000 Lb.

Στοιχείο: AD2GLQ Μοντέλο: F89751Cross Ref: 3PDP7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,362.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρέιλερ τετρακίνησης
Διάμετρος τροχού τροχού.10 "
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2.5 "
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος καταστρώματος2"
Μήκος καταστρώματος96 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα48 "
φινίρισμαΣμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος λαβήςPin / Clevis, Hitch / Drawbar
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος16.25 "
Συνολικό μήκος96 "
συνολικό πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 195.75
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)254
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΠλάτος τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΤιμή
VALLEY CRAFT F89753 Ρυμουλκούμενα τετράτροχο τιμόνι 2000 Lb. | AD2GLU 3PDR1 F8975316 "Πνευματικός8"19.375 "€4,093.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT F89751 Τροχοφόρα ρυμουλκούμενα 2000 Lb.
€4,362.67 /μονάδα