VALLEY CRAFT F84940A2 Παλετοφόρο φορτηγό Ezy-Tilt Deep Frame, Φρένα, 1000 Lbs Καπάκι φορτίου. | AJ8FXQ

VALLEY CRAFT F84940A2 Ezy-Tilt Βαθύ σκελετό παλετοφόρο, φρένα, 1000 Lbs Cap

Στοιχείο: AJ8FXQ Μοντέλο: F84940A2
€1,344.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΦρένοΝαι
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος54 "
Μήκος20 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Το μέγεθος του παπουτσιού13.75 "
Μέγεθος τροχού12 "x 3.5"
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦρένοΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΤο μέγεθος του παπουτσιούΤύπος τροχούΤιμή
VALLEY CRAFT F84725A3 Pallet Truck Ezy-Tilt, Standard, Πνευματικός 2 Τροχοί, 1000 Lbs Καπάκι φορτίου. | AJ8FWB F84725A3Όχι.Αλουμίνιο48 "11 "11 "Πνευματικός€853.75
RFQ
VALLEY CRAFT F84727A1 Pallet Truck Ezy-Tilt, 2 τροχοί, 1000 Lbs Καπάκι φορτίου. | AJ8FWC F84727A1Όχι.Αλουμίνιο48 "11 "13.75 "Πνευματικός€1,062.41
RFQ
VALLEY CRAFT F84731A5 Pallet Truck Ezy-Tilt, Standard, Πνευματικός 2 Τροχοί, 1000 Lbs Καπάκι φορτίου. | AJ8FWD F84731A5Όχι.Ατσάλι48 "11 "11 "Πνευματικός€681.16
RFQ
VALLEY CRAFT F84738A8 Pallet Truck Ezy-Tilt, Στάνταρ, Πνευματικό 2 Τροχοί, 1000 Lbs Καπάκι φορτίου. | AJ8FWE F84738A8Όχι.Ατσάλι48 "11 "13.75 "Πνευματικός€995.59
RFQ
VALLEY CRAFT F84745A9 Pallet Truck Ezy-Tilt, Standard, Μασίφ 2 Τροχοί, 1000 λίβρες καπάκι φορτίου. | AJ8FWF F84745A9Όχι.Αλουμίνιο48 "11 "11 "Στερεά€844.58
RFQ
VALLEY CRAFT F84752A9 Pallet Truck Ezy-Tilt, Standard, Mold-On 2 Wheels, 1000 Lbs Load Cap. | AJ8FWG F84752A9Όχι.Αλουμίνιο48 "11 "13.75 "καλούπι€1,062.41
RFQ
VALLEY CRAFT F84753A8 Pallet Truck Ezy-Tilt, Standard, Μασίφ 2 Τροχοί, 1000 λίβρες καπάκι φορτίου. | AJ8FWH F84753A8Όχι.Αλουμίνιο48 "11 "13.75 "Στερεά€1,062.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT F84940A2 Ezy-Tilt Βαθύ σκελετό παλετοφόρο, φρένα, 1000 Lbs Cap
€1,344.00 /μονάδα