VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-21.5-1 Hotplate 150 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UXN 32GD77

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-21.5-1 Hotplate 150 Lb 220v Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2UXN Μοντέλο: HP12X12-21.5-1Cross Ref: 32GD77

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,745.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖεστό πιάτο
ΜόνωσηΜαλλί από φίμπεργκλας
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
συνολικό ύψος5.9 "
Συνολικό μήκος17.1 "
συνολικό πλάτος12 "
Μήκος πλάκας12 "
Υλικό πλακώναλουμίνιο
Πλάτος πλάκας12 "
Θερμ. Εύρος100 βαθμοί έως 550 βαθμοί F
Τάση τάσης220V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.79
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8514400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤάση τάσηςΤιμή
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-11.5-1 Hotplate 150 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UXM 32GD76 HP12X12-11.5-117.1 "120V€1,716.75
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X18-11.5-1 Hotplate 150 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UXP 32GD78 HP12X18-11.5-123.1 "120V€1,930.10
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X18-21.9-1 Hotplate 150 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UXQ 32GD79 HP12X18-21.9-123.1 "220V€1,957.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-21.5-1 Hotplate 150 Lb 220v Αλουμίνιο
€1,745.38 /μονάδα