VAL-MATIC 2010 / 1C12AK Butterfly Valve Flanged 10 Inch Actuated Ci | AE4NKP 5LYG8

VAL-MATIC 2010/1C12AK Βαλβίδα πεταλούδας με φλάντζα 10 ιντσών ενεργοποιημένο Ci

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NKP Μοντέλο: 2010/1C12AKCross Ref: 5LYG8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,187.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΧυτοσίδηρος ASTM A126
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.7 / 8 "
Υλικό γραμμήςκαλός
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών12
Μέγεθος σωλήνα10 "
ΣτυλΦλάντζα
Θερμ. Εύρος-70 έως 210 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)110.49
Κωδικός ΕΣ8481803030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Αριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
VAL-MATIC 2003 / 1A02AK Butterfly Valve Flanged 3 Inch Actuated Ci | AE4NKD 5LYF8 2003 / 1A02AK5 / 8 "43"€1,665.23
VAL-MATIC 2004 / 1A02 Butterfly Valve Flanged 4 Inch Actuated Ci | AE4NKE 5LYF9 2004 / 1A025 / 8 "84"€1,665.23
VAL-MATIC 2006 / 1B02AK Butterfly Valve Flanged 6 Inch Actuated Ci | AE4NKF 5LYG0 2006 / 1B02AK3 / 4 "86"€1,793.85
VAL-MATIC 2008 / 1B02AK Butterfly Valve Flanged 8 Inch Actuated Ci | AE4NKG 5LYG1 2008 / 1B02AK3 / 4 "88"€2,217.50
VAL-MATIC 2010 / 1C02AK Butterfly Valve Flanged 10 Inch Actuated Ci | AE4NKH 5LYG2 2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "€3,187.83
VAL-MATIC 2012 / 1C02AK Butterfly Valve Flanged 12 Inch Actuated Ci | AE4NKJ 5LYG3 2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "€3,790.43
VAL-MATIC 2003 / 1A08 Butterfly Valve Flanged 3 Inch Actuated Ci | AE4NKK 5LYG4 2003 / 1A085 / 8 "43"€1,665.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 2010/1C12AK Βαλβίδα πεταλούδας με φλάντζα 10 ιντσών ενεργοποιημένο Ci
€3,187.83 /μονάδα